Rae Stl-116-70612 | ลายฉลุทางเท้า Loading 6 Inch | 29ek58 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-70612 Pavement Stencil กำลังโหลด 6 นิ้ว | AH2JEQ 29EK58

RAE STL-116-70612 ลายฉลุผิวทาง Loading 6 Inch

In Stock
รายการ: AH2JEQ รุ่น: STL-116-70612ข้ามอ้างอิง: 29EK58

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿3,389 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์กำลังโหลด
ตัวอักษรสูง6"
ความกว้างของอักขระ32 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม12 "
ความกว้างโดยรวม38 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-71012 Pavement Stencil กำลังโหลด 10 นิ้ว | AH2JGG 29EK96 STL-116-7101210 "57 "116 "64 "฿5,865
RAE STL-116-71212 Pavement Stencil กำลังโหลด 12 นิ้ว | AH2JHW 29EL33 STL-116-7121212 "68 "118 "74 "฿6,603
RAE STL-116-71812 Pavement Stencil LoadIng 18 นิ้ว | AH2JKK 29EL69 STL-116-7181218 "68 "124 "75 "฿9,726
RAE STL-116-72412 Pavement Stencil กำลังโหลด 24 นิ้ว | AH2JLZ 29EM06 STL-116-7241224 "68 "130 "74 "฿11,083
RAE STL-116-73612 Pavement Stencil โหลด 36 นิ้ว | AH2JNN 29EM42 STL-116-7361236 "72 "148 "78 "฿14,739
RAE STL-116-74812 Pavement Stencil กำลังโหลด 48 นิ้ว | AH2JQC 29EM78 STL-116-7481248 "93 "760 "99 "฿32,894

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-70612 ลายฉลุผิวทาง Loading 6 Inch
฿3,389 / หน่วย