Rae Stl-116-71017 | จักรยานลายทางเท้า 10 นิ้ว | 29el02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71017 Pavement Stencil Bike 10 นิ้ว | AH2JGM 29EL02

RAE STL-116-71017 จักรยานเสือหมอบ 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JGM รุ่น: STL-116-71017ข้ามอ้างอิง: 29EL02
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
฿4,391 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์จักรยาน
ตัวอักษรสูง10 "
ความกว้างของอักขระ30 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม16 "
ความกว้างโดยรวม36 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70617 Pavement Stencil Bike 6 นิ้ว | AH2JEW 29EK63 STL-116-706176"19 "112 "25 "฿3,389
RAE STL-116-71217 Pavement Stencil Bike 12 นิ้ว | AH2JJB 29EL38 STL-116-7121712 "35 "118 "41 "฿4,096
RAE STL-116-71817 Pavement Stencil Bike 18 นิ้ว | AH2JKQ 29EL74 STL-116-7181718 "35 "124 "41 "฿6,632
RAE STL-116-72417 จักรยานเสือหมอบ 24 นิ้ว | AH2JME 29EM 11 STL-116-7241724 "35 "130 "41 "฿7,428
RAE STL-116-73617 ลายฉลุทางเท้า BIKE หน้ากว้าง 37 นิ้ว | AH2JNU 29EM47 STL-116-7361736 "37 "148 "43 "฿9,608
RAE STL-116-74817 Pavement Stencil Bike 48 นิ้ว | AH2JQH 29EM83 STL-116-7481748 "57 "460 "63 "฿18,981

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71017 จักรยานเสือหมอบ 10 นิ้ว
฿4,391 / หน่วย