Rae Stl-116-71029 | ลายฉลุทางเท้า Private 10 นิ้ว | 29el14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71029 Pavement Stencil Private 10 นิ้ว | AH2JHA 29EL14

RAE STL-116-71029 ลายฉลุทางเดินส่วนตัว 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JHA รุ่น: STL-116-71029ข้ามอ้างอิง: 29EL14

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿5,865 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์ส่วนตัว
ตัวอักษรสูง10 "
ความกว้างของอักขระ53 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม16 "
ความกว้างโดยรวม59 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70629 Pavement Stencil ส่วนตัว 6 นิ้ว | AH2JFJ 29EK75 STL-116-706296"32 "112 "38 "฿3,389
RAE STL-116-71229 Pavement Stencil ส่วนตัว 12 นิ้ว | AH2JJP 29EL50 STL-116-7122912 "63 "118 "69 "฿6,780
RAE STL-116-71829 Pavement Stencil ส่วนตัว 18 นิ้ว | AH2JLD 29EL86 STL-116-7182918 "62 "124 "68 "฿9,726
RAE STL-116-72429 Pavement Stencil ส่วนตัว 24 นิ้ว | AH2JMT 29EM 23 STL-116-7242924 "64 "130 "70 "฿11,083
RAE STL-116-73629 Pavement Stencil ส่วนตัว 36 นิ้ว | AH2JPG 29EM59 STL-116-7362936 "66 "148 "72 "฿14,739
RAE STL-116-74829 Pavement Stencil ส่วนตัว 48 นิ้ว | AH2JQW 29EM95 STL-116-7482948 "111 "760 "117 "฿32,894

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71029 ลายฉลุทางเดินส่วนตัว 10 นิ้ว
฿5,865 / หน่วย