จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71033 Pavement Stencil สงวน 10 นิ้ว | AH2JHE 29EL18

RAE STL-116-71033 ลายฉลุลายทาง 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JHE รุ่น: STL-116-71033ข้ามอ้างอิง: 29EL18
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
฿5,865 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์ที่สงวนไว้
ตัวอักษรสูง10 "
ความกว้างของอักขระ66 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม16 "
ความกว้างโดยรวม73 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70433 Pavement Stencil สงวนไว้ 4 นิ้ว | AH2JEB 29EK45 STL-116-704334"21 "110 "27 "฿3,067
RAE STL-116-70633 Pavement Stencil สงวน 6 นิ้ว | AH2JFN 29EK79 STL-116-706336"38 "112 "44 "฿3,389
RAE STL-116-70833 ลายฉลุทางเท้าสงวน 8 นิ้ว | AH2JFT 29EK83 STL-116-708338"58 "114 "65 "฿5,865
RAE STL-116-71233 Pavement Stencil สงวน 12 นิ้ว | AH2JJU 29EL54 STL-116-7123312 "86 "118 "93 "฿6,780
RAE STL-116-71833 Pavement Stencil สงวนลิขสิทธิ์ 18 นิ้ว | AH2JLH 29EL90 STL-116-7183318 "86 "124 "91 "฿9,726
RAE STL-116-72433 Pavement Stencil สงวนลิขสิทธิ์ 24 นิ้ว | AH2JMX 29EM27 STL-116-7243324 "86 "130 "92 "฿11,083
RAE STL-116-73633 Pavement Stencil สงวนไว้ 36 นิ้ว | AH2JPL 29EM63 STL-116-7363336 "90 "148 "96 "฿14,384

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71033 ลายฉลุลายทาง 10 นิ้ว
฿5,865 / หน่วย