Rae Stl-116-71201 | ลายฉลุทางเท้า ไฟ 12 นิ้ว | 29el22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71201 Pavement Stencil Fire 12 นิ้ว | AH2JHJ 29EL22

RAE STL-116-71201 ลายฉลุผิวทาง 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JHJ รุ่น: STL-116-71201ข้ามอ้างอิง: 29EL22
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
฿4,096 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์ธรรมชาติ
ตัวอักษรสูง12 "
ความกว้างของอักขระ35 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม18 "
ความกว้างโดยรวม41 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.18
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70601 Pavement Stencil Fire 6 นิ้ว | AH2JED 29EK47 STL-116-706016"15 "112 "22 "฿3,389
RAE STL-116-71001 Pavement Stencil Fire 10 นิ้ว | AH2JFV 29EK85 STL-116-7100110 "29 "116 "36 "฿4,391
RAE STL-116-71801 Pavement Stencil Fire 18 นิ้ว | AH2JJY 29EL58 STL-116-7180118 "35 "124 "41 "฿6,632
RAE STL-116-72401 Pavement Stencil Fire 24 นิ้ว | AH2JLM 29EL94 STL-116-7240124 "34 "130 "41 "฿7,428
RAE STL-116-73601 Pavement Stencil Fire 36 นิ้ว | AH2JNB 29EM 31 STL-116-7360136 "37 "148 "43 "฿9,608
RAE STL-116-74801 Pavement Stencil Fire 48 นิ้ว | AH2JPQ 29EM67 STL-116-7480148 "57 "460 "63 "฿19,335
RAE STL-116-79601 Pavement Stencil Fire 96 นิ้ว | AH2JRM 29EN11 STL-116-7960196 "88 "4104 "96 "฿27,353

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71201 ลายฉลุผิวทาง 12 นิ้ว
฿4,096 / หน่วย