<span Class='notranslate'>Rae </span> Stl-116-71215 | Pavement Stencil Bus 12 In | 29el36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71215 Pavement Stencil Bus 12 นิ้ว | AH2JHZ 29EL36

RAE STL-116-71215 ลายฉลุปูทางเท้า 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JHZ รุ่น: STL-116-71215ข้ามอ้างอิง: 29EL36
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
฿4,096 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์รถบัส
ตัวอักษรสูง12 "
ความกว้างของอักขระ31 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม18 "
ความกว้างโดยรวม36 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70615 Pavement Stencil Bus 6 นิ้ว | AH2JEU 29EK61 STL-116-706156"14 "112 "20 "฿3,389
RAE STL-116-71015 Pavement Stencil Bus 10 นิ้ว | AH2JGK 29EK99 STL-116-7101510 "26 "116 "32 "฿4,391
RAE STL-116-71815 Pavement Stencil Bus 18 นิ้ว | AH2JKN 29EL72 STL-116-7181518 "31 "124 "37 "฿6,632
RAE STL-116-72415 Pavement Stencil Bus 24 นิ้ว | AH2JMC 29EM09 STL-116-7241524 "31 "130 "37 "฿7,428
RAE STL-116-73615 Pavement Stencil Bus 36 นิ้ว | AH2JNR 29EM 45 STL-116-7361536 "32 "148 "38 "฿9,608
RAE STL-116-74815 Pavement Stencil Bus 48 นิ้ว | AH2JQF 29EM81 STL-116-7481548 "48 "360 "54 "฿17,095
RAE STL-116-79615 Pavement Stencil Bus 96 นิ้ว | AH2JRY 29EN 21 STL-116-7961596 "64 "3104 "72 "฿20,514

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71215 ลายฉลุปูทางเท้า 12 นิ้ว
฿4,096 / หน่วย