Rae Stl-116-71218 | ลายฉลุจักรยาน 12 นิ้ว | 29el39 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71218 จักรยานลายฉลุทางเท้า 12 นิ้ว | AH2JJC 29EL39

RAE STL-116-71218 ลายฉลุจักรยาน 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JJC รุ่น: STL-116-71218ข้ามอ้างอิง: 29EL39

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿6,603 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์จักรยาน
ตัวอักษรสูง12 "
ความกว้างของอักขระ76 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม18 "
ความกว้างโดยรวม83 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-71818 Pavement Stencil Bicycles 18 นิ้ว | AH2JKR 29EL75 STL-116-7181818 "76 "124 "83 "฿9,726
RAE STL-116-72418 Pavement Stencil Bicycles 24 Inch | AH2JMF 29EM 12 STL-116-7241824 "76.75 "130 "83 "฿11,083
RAE STL-116-73618 จักรยานลายฉลุทางเท้า 36 นิ้ว | AH2JNV 29EM48 STL-116-7361836 "82 "148 "88 "฿14,739
RAE STL-116-74818 จักรยานลายฉลุทางเท้า 48 นิ้ว | AH2JQJ 29EM84 STL-116-7481848 "129 "860 "135 "฿35,605

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71218 ลายฉลุจักรยาน 12 นิ้ว
฿6,603 / หน่วย