แร Stl-116-71803 | ลายฉลุทางเท้าหยุด 18 นิ้ว | 29el60 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71803 Pavement Stencil Stop 18 นิ้ว | AH2JKA 29EL60

RAE STL-116-71803 ลายฉลุลายทางเท้า 18 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JKA รุ่น: STL-116-71803ข้ามอ้างอิง: 29EL60
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
฿6,632 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์หยุด
ตัวอักษรสูง18 "
ความกว้างของอักขระ42 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม24 "
ความกว้างโดยรวม48 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.08
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)91.44
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70403 Pavement Stencil Stop 4 นิ้ว | AH2JDY 29EK42 STL-116-704034"11 "110 "17 "฿3,094
RAE STL-116-70603 Pavement Stencil Stop 6 นิ้ว | AH2JEF 29EK49 STL-116-706036"19 "112 "25 "฿3,389
RAE STL-116-71003 Pavement Stencil Stop 10 นิ้ว | AH2JFX 29EK87 STL-116-7100310 "35 "116 "41 "฿4,391
RAE STL-116-71203 Pavement Stencil Stop 12 นิ้ว | AH2JHL 29EL 24 STL-116-7120312 "42 "118 "48 "฿4,096
RAE STL-116-72403 Pavement Stencil Stop 24 นิ้ว | AH2JLP 29EL96 STL-116-7240324 "42 "130 "49 "฿7,428
RAE STL-116-73603 Pavement Stencil Stop 36 นิ้ว | AH2JND 29EM33 STL-116-7360336 "44 "148 "50 "฿9,523
RAE STL-116-74803 หยุดลายฉลุทางเท้า 48 นิ้ว | AH2JPT 29EM69 STL-116-7480348 "66 "460 "72 "฿37,700

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71803 ลายฉลุลายทางเท้า 18 นิ้ว
฿6,632 / หน่วย