Rae Stl-116-71814 | ลายฉลุลูกค้า 18 นิ้ว | 29el71 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71814 Pavement Stencil Customer 18 นิ้ว | AH2JKM 29EL71

RAE STL-116-71814 ลายฉลุผิวทางลูกค้า 18 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JKM รุ่น: STL-116-71814ข้ามอ้างอิง: 29EL71

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿9,726 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์ลูกค้า
ตัวอักษรสูง18 "
ความกว้างของอักขระ86 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม24 "
ความกว้างโดยรวม92 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)91.44
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70614 ลายฉลุลูกค้า 6 นิ้ว | AH2JET 29EK60 STL-116-706146"38 "112 "44 "฿3,389
RAE STL-116-71014 Pavement Stencil ลูกค้า 10 นิ้ว | AH2JGJ 29EK98 STL-116-7101410 "72 "116 "79 "฿5,865
RAE STL-116-71214 Pavement Stencil ลูกค้า 12 นิ้ว | AH2JHY 29EL35 STL-116-7121412 "86 "118 "92 "฿6,603
RAE STL-116-72414 ลายฉลุสำหรับลูกค้า 24 นิ้ว | AH2JMB 29EM08 STL-116-7241424 "86 "130 "92 "฿11,083
RAE STL-116-73614 ลูกค้าลายฉลุทางเท้า 36 นิ้ว | AH2JNQ 29EM44 STL-116-7361436 "90 "148 "96 "฿14,739
RAE STL-116-74814 Pavement Stencil ลูกค้า 48 นิ้ว | AH2JQE 29EM80 STL-116-7481448 "138 "860 "144 "฿35,605

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71814 ลายฉลุผิวทางลูกค้า 18 นิ้ว
฿9,726 / หน่วย