Rae Stl-116-75604 | โลโก้รถเข็นลายสนามกอล์ฟ 16 นิ้ว | 29ep89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-75604 โลโก้รถเข็นลายฉลุสนามกอล์ฟ 16 นิ้ว | AH2KAE 29EP89

RAE STL-116-75604 ลายฉลุลายสนามกอล์ฟ โลโก้รถเข็น 16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2KAE รุ่น: STL-116-75604ข้ามอ้างอิง: 29EP89
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
฿7,428 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุสนามกอล์ฟ
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์โลโก้รถเข็น
ตัวอักษรสูง16 "
ความกว้างของอักขระ24 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม22 "
ความกว้างโดยรวม30 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)91.44
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคาแรคเตอร์ตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-75603 รถเข็นลายฉลุสนามกอล์ฟ X-ing 49 นิ้ว | AH2KAD 29EP88 STL-116-75603รถเข็น X-ing49 "42 "55 "48 "฿7,899
RAE STL-116-75602 ลายฉลุสนามกอล์ฟไม่มีโลโก้รถเข็น 24 นิ้ว | AH2KAF 29EP90 STL-116-75602ไม่มีโลโก้รถเข็น24 "24 "30 "30 "฿7,428
RAE STL-116-75601 รถเข็นลายฉลุสนามกอล์ฟที่จอดรถ 15 นิ้ว | AH2KAG 29EP91 STL-116-75601ที่จอดรถเข็น15 "30 "21 "36 "฿3,861
RAE STL-116-75600 ลายฉลุสนามกอล์ฟไม่มีรถลาก 15 นิ้ว | AH2KAH 29EP92 STL-116-75600ไม่มีรถเข็น15 "24 "21 "30 "฿3,861

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-75604 ลายฉลุลายสนามกอล์ฟ โลโก้รถเข็น 16 นิ้ว
฿7,428 / หน่วย