RAYMOND 3968 Standard Platform Truck 2400 Lb.
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
การกำหนดค่าล้อ | (4) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อเลื่อน | โพลีที่เงียบสงบ |
ประเภทล้อเลื่อน | (4) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ความสูงของดาดฟ้า | 11.75 " |
ความยาวดาดฟ้า | 54 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ประเภทเด็ค | เหล็ก |
ความกว้างของดาดฟ้า | 30 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 12 |
ประเภทการจัดการ | ที่สามารถลอกออกได้ |
ความจุโหลด | 2400 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 43 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 54 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 52.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของดาดฟ้า | ล้อล้อ Dia. | วัสดุล้อเลื่อน | เสร็จสิ้น | วัด | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3941 | 24 " | 4" | ยาง | ไวนิล | 14 | 850 ปอนด์ | 43 " | 36 " | ฿26,387 | ||
3942 | 24 " | 4" | พลาสติกแข็ง | ไวนิล | 14 | 850 ปอนด์ | 43 " | 36 " | ฿23,466 | ||
3954 | 30 " | 5" | ฟีนอล | เคลือบผง | 12 | 2400 ปอนด์ | 40 " | 54 " | ฿54,224 | ||
3960 | 30 " | 5" | ฟีนอล | เคลือบผง | 12 | 2400 ปอนด์ | 40 " | 54 " | ฿56,623 | ||
3964 | 30 " | 5" | ฟีนอล | เคลือบผง | 12 | 2400 ปอนด์ | 40 " | 54 " | ฿58,444 | ||
3957 | 30 " | 8" | โพลีที่เงียบสงบ | เคลือบผง | 12 | 2400 ปอนด์ | 43 " | 54 " | ฿61,299 | ||
3958 | 30 " | 8" | โพลีที่เงียบสงบ | เคลือบผง | 12 | 2400 ปอนด์ | 43 " | 54 " | ฿57,136 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.