Raymond R12-019-gr | แก๊สสปริงมาตรฐานแบล็คออกไซด์ 29 ปอนด์ | 18ay34 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAYMOND R12-019-GR แก๊สสปริง Standard Black Oxide 29 lb. | AG9CUW 18AY 34

RAYMOND R12-019-GR แก๊สสปริง Standard Black Oxide 29 lb.

In Stock
รายการ: AG9CUW รุ่น: R12-019-GRอ้างไขว้: 18AY34
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
฿5,483 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแก๊สสปริง
ปรับความต้านทานใช่
ความยาวที่บีบอัด2.4 "
กระบอก Dia0.47 "
ขยายความยาว3.15 "
ขนาดเกลียวที่เหมาะสมM6
ประเภทการติดตั้งไม่มี
ความต้านทานคงที่ไม่
บังคับ29 ปอนด์
การปิดประตูไม่
วัสดุออกไซด์ดำ
ก้าน Dia.0.24 "
ลากเส้น0.75 "
ชนิดภาพเขียนStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าSE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวที่บีบอัดกระบอก Diaขยายความยาวบังคับก้าน Dia.ลากเส้นราคา
RAYMOND R12-007-BK แก๊สสปริงสแตนดาร์ดแบล็คออกไซด์ | AG9CTX 18AY 12 R12-007-บีเค1.93 "0.47 "2.21 "13 ถึง 112 ปอนด์0.24 "0.28 "฿4,975
RAYMOND R12-007-BL แก๊สสปริง Standard Black Oxide 56 lb. | AG9CTY 18 วัน 13 R12-007-BL1.93 "0.47 "2.21 "56 ปอนด์0.24 "0.28 "฿4,975
RAYMOND R12-007-GR แก๊สสปริง Standard Black Oxide 29 lb. | AG9CTZ 18AY 14 R12-007-GR1.93 "0.47 "2.21 "29 ปอนด์0.24 "0.28 "฿4,776
RAYMOND R12-007-RE แก๊สสปริง Standard Black Oxide 85 lb. | AG9CUA 18AY 15 R12-007-RE1.93 "0.47 "2.21 "85 ปอนด์0.24 "0.28 "฿4,975
RAYMOND R12-007-YE แก๊สสปริง Standard Black Oxide 112 lb. | AG9CUB 18AY 16 R12-007-ย1.93 "0.47 "2.21 "112 ปอนด์0.24 "0.28 "฿4,975
RAYMOND R12-010-BK แก๊สสปริงมาตรฐานแบล็คออกไซด์ | AG9CUC 18AY 17 R12-010-บีเค2.05 "0.47 "2.44 "13 ถึง 112 ปอนด์0.24 "0.39 "฿5,117
RAYMOND R12-010-BL แก๊สสปริง Standard Black Oxide 56 lb. | AG9CUD 18 วัน 18 R12-010-BL2.05 "0.47 "2.44 "56 ปอนด์0.24 "0.39 "฿5,117

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAYMOND R12-019-GR แก๊สสปริง Standard Black Oxide 29 lb.
฿5,483 / หน่วย