RAYTECH เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิก 23-100 จอแสดงผล LED 1-1/2 แกลลอน
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก |
แสดง | LED |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศาเซลเซียส |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 10 " |
ความกว้างโดยรวม | 17 " |
ความจุถัง | 1-1 / 2 แกลลอน |
ความลึกของถัง | 8" |
ความสูงของถัง | 4" |
วัสดุถัง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความกว้างของถัง | 12-3 / 4 " |
เครื่องจับเวลา | ใช่ |
ช่วงจับเวลา | 1 ถึง 30 นาที |
ชนิดภาพเขียน | เทอร์โบโซนิค |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.2 |
รหัส HS | 8479899898 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.