REAL-TITE PLUGS RTPCX20 หัวต่อขยายหัวจม Hex, เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว, ฝาครอบ 4 นิ้ว, แผ่นโครเมียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กทำความสะอาด Countersunk |
ความยาวกลอน | 1-1 / 4 " |
วัสดุกลอน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชั้น/ชั้น | SC-ฮิต |
หน้าปก | 4" |
ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 2.5 " |
ขนาดปก | 4" |
ประเภทปก | Chrome |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2" |
เสร็จสิ้น | Chrome |
วัสดุปะเก็น | Neoprene |
ขนาดเกจ | 22 |
ภายใน Dia | 2.09 " |
ขนาดคีย์ | 5 / 32 " |
ความยาว | 2.65 " |
ซีลเปิดภายใน Dia. | 2.33 " |
ขนาดเกลียว | 1 / 4 "-20 |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ภายใน Dia | ซีลเปิดภายใน Dia. | ความยาว | ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPCX15 | 1.5 " | 1.64 " | 1.95 " | 2.65 " | 2.5 " | ฿1,234 | RFQ
|
RTPCX25 | 2.5 " | 2.66 " | 2.95 " | 3.65 " | 3.63 " | ฿1,584 | RFQ
|
RTPCX30 | 3" | 3.04 " | 3.5 " | 3.7 " | 4" | ฿1,610 | RFQ
|
RTPCX35 | 3.5 " | 3.82 " | 4.15 " | 3.75 " | 4.78 " | ฿1,633 | RFQ
|
RTPCX40 | 4" | 4.2 " | 4.61 " | 3.75 " | 5.375 " | ฿1,945 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.