REAL-TITE PLUGS RTPHH15 ปลั๊กขยายหัวหกเหลี่ยม, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว, ความยาว 2.02 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม |
ความยาวกลอน | 1-1 / 4 " |
วัสดุกลอน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชั้น/ชั้น | SC-ฮิต |
ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 2.5 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.5 " |
วัสดุปะเก็น | Neoprene |
ภายใน Dia | 1.64 " |
ขนาดคีย์ | 5 / 32 " |
ความยาว | 2.02 " |
ประเภทปลั๊ก | Hex Head |
ซีลเปิดภายใน Dia. | 1.95 " |
ขนาดเกลียว | 1 / 4 "-20 |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ภายใน Dia | ซีลเปิดภายใน Dia. | ความยาว | ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPHH20 | 2" | 2.09 " | 2.33 " | 2.03 " | 2.5 " | ฿810 | RFQ
|
RTPHH25 | 2.5 " | 2.72 " | 3.19 " | 2.51 " | 3.63 " | ฿956 | RFQ
|
RTPHH30 | 3" | 3.04 " | 3.48 " | 2.31 " | 3.63 " | ฿960 | RFQ
|
RTPHH35 | 3.5 " | 3.82 " | 4.15 " | 2.68 " | 4.78 " | ฿1,053 | RFQ
|
RTPHH40 | 4" | 4.2 " | 4.61 " | 2.39 " | 5.375 " | ฿1,090 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.