Red Head Rm-12 | พุกดรอปอิน - Pk50 | 3a494 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HEAD RM-12 พุกแบบดรอปอิน 50Pk | เอซี8จีเอ็ม 3A494

RED HEAD RM-12 พุกแบบดรอปอิน 50Pk

In Stock
รายการ: AC8GMY แบบ: RM-12ข้ามอ้างอิง: 3A494
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
฿4,550 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดรอปอินสมอ
สมอ Dia.3 / 4 "
ความยาวสมอ2"
วัสดุสมอเหล็ก
สายฟ้า Dia1 / 2 "
ขนาดดอกสว่าน5 / 8 "
เครื่องมือขับเคลื่อน3A498
ประเภทจุดยึดแบบหล่นลงหน้าแปลน
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความยาว2"
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
นาที. ความลึกของรู2"
ความลึกของด้าย3 / 4 "
ขนาดเกลียว1 / 2-13
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลน
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )4580
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )5840

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.66
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS7318190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าVN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HEAD RM-12 พุกแบบดรอปอิน 50Pk
฿4,550 / แพ็ค