ชิ้น | มิเตอร์แผงดิจิตอล |
ความถูกต้อง | ลด 0.1% |
ประเภทการเชื่อมต่อ | สกรูเทอร์มินัล |
ความลึก | 1.71 " |
แสดง | Backlit แดง / เขียว LCD |
แสดงตัวเลข | 5 |
ช่วงการแสดงผล | 99999 |
ช่วงป้อนข้อมูล | 0 ถึง 200mADC |
อินเตอร์เฟซ | อาร์เอส485,อาร์เอส232 |
การติด | คลิป |
คะแนน NEMA | NEMA 4X / IP65 |
พลังงานที่จำเป็น | 9 ถึง 28 VDC |
รีเลย์ | 1 |
สไตล์ | ปก |
True RMS | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | กระแสไฟตรง |
ใช้กับ | CUB5RLY0, CUB5SNK0, CUB5COM1, CUB5COM2, CUB5USB0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.13 |
รหัส HS | 9030390100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.