ชิ้น | จอแสดงผลขนาดใหญ่ |
ความถูกต้อง | ลด 0.01% |
ประเภทการเชื่อมต่อ | สกรูเทอร์มินัล |
ความลึก | 2.25 " |
แสดง | LED สูง 4 " |
แสดงตัวเลข | 6 |
ช่วงการแสดงผล | 999999 |
กระตุ้น | 24VDC |
ช่วงป้อนข้อมูล | โปรแกรมได้ |
อินเตอร์เฟซ | RS485 / RS232 |
การติด | วงเล็บ |
คะแนน NEMA | NEMA 4X / IP65 |
พลังงานที่จำเป็น | 50 ถึง 250VAC / 22 ถึง 250VDC |
รีเลย์ | 1 |
True RMS | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องจับเวลา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 84.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8531200040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.