Red Lion Rl-mp16 | ปั๊มจุ่มอเนกประสงค์ 1/6 Hp 115v | 19t430 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED LION RL-MP16 ยูทิลิตี้ปั๊มหลุม 1/6 Hp 115v | AA8TJD 19T430

RED LION RL-MP16 ปั๊มจุ่ม 1/6 แรงม้า 115v

In Stock
รายการ: AA8TJD รุ่น: RL-MP16ข้ามอ้างอิง: 19T430
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
฿4,946 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มแยกน้ำ / ยูทิลิตี้
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานคสช
แอมป์2.3
ประเภทแบริ่งบอลคู่
ความยาวสายไฟ8ft
ขนาดสายไฟ18/3
ประเภทสายไฟสจว
เส้นผ่าศูนย์กลาง6"
ปล่อย NPT3/4 "GHT
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า21.7
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า17.5
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า13.8
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า9.2
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า20
จัดการใช่
ความสูง12 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานพลาสติก ABS
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก ABS
HP1/6
Hz60
วัสดุใบพัดพลาสติก ABS
ชั้นฉนวนกันความร้อนA
ความยาว6"
สูงสุด Dia. ของแข็ง1 / 8 "
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว120 องศา F
หัวหน้าสูงสุด25 ฟุต
นาที. บ่อหลุม Dia.6"
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์พลาสติก ABS
รอบต่อนาทีของมอเตอร์3600
ชนิดเครื่องยนต์PSC
ระยะ1
รอบต่อนาที3600
วัสดุเพลาCRS
ซีลเพลาคาร์บอน / เซรามิก
การป้องกันความร้อนอัตโนมัติ
วัสดุด้านบนพลาสติก ABS
ชนิดภาพเขียนDewatering / ยูทิลิตี้
แรงดันไฟฟ้า115
การประกัน2 ปี
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.13
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8413702004
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • การดูด (Screened Buttom)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED LION RL-MP16 ปั๊มจุ่ม 1/6 แรงม้า 115v
฿4,946 / หน่วย