Redington 3410-5000 | เครื่องวัดชั่วโมง Snap นิ้ว Lcd สี่เหลี่ยม | 2ppw1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REDINGTON 3410-5000 Hour Meter Snap Inch จอ LCD สี่เหลี่ยม | AC3AGF 2PPW1

REDINGTON 3410-5000 ชั่วโมงมิเตอร์ Snap นิ้ว Lcd สี่เหลี่ยม

In Stock
รายการ: AC3AGF รุ่น: 3410-5000อ้างไขว้: 2PPW1

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,938 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดชั่วโมง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 ถึง 185 F
หน้าปัด (นิ้ว)1.6 1.1 X
ประเภทหน้าปัดสแน็ปอินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความยาวขอบด้านหลัง (นิ้ว)0.75
ความลึก1"
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
หน่วยแสดงผลชั่วโมงและสิบ
เวลาที่ผ่านไปถึง999999.9
พอดี1.45 "X 0.95" แผงตัด
Hz50/60
ประเภทอินพุต10 ถึง 300 VDC หรือ 20 ถึง 300 VAC
ความยาว1.6 "
วิธีการติดตั้งคลิป
คะแนน NEMA4,4X, 12
จำนวนตัวเลข8
รีเซ็ตประเภทไม่สามารถรีเซ็ตได้
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 185 F
ประเภทขั้ว1/4 "Spade Connector
ช่วงเวลา (ชั่วโมง)99999999
ช่วงจับเวลา9999999.9
ชนิดภาพเขียนจอแอลซีดี
แรงดันไฟฟ้า10 ถึง 300VDC / 20 ถึง 300VAC
ความกว้าง1.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS9107008000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMY

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าความลึกจอแสดงผลประเภทความกว้างพอดีความยาวจำนวนตัวเลขช่วงจับเวลาราคา
REDINGTON 722-0030 Hour Meter Electrical Square 90-264 Vac | AC3AFV 2PPU 3 722-003090 ถึง 264 VAC1.75 "ระบบเครื่องกลไฟฟ้า1.89 "1.45 "X 0.95" เปิด1.89 "699999.9฿1,848
REDINGTON 3410-0000 Hour Meter 2-hole Rectangular Lcd | AC3AGB 2PPV5 3410-000010 ถึง 300VDC / 20 ถึง 300VAC1"จอแอลซีดี1.1 "1.45 "X 0.95" แผงตัด1.75 "89999999.9฿1,851
REDINGTON 3410-1000 Hour Meter 3-hole Round LCD | AC3AGC 2PPV6 3410-100010 ถึง 300VDC / 20 ถึง 300VAC1"จอแอลซีดี-1.45 "X 0.95" แผงตัด-89999999.9฿1,961
REDINGTON 3410-2000 Hour Meter Flush จอ LCD สี่เหลี่ยมขนาดเล็ก | AC3AGD 2PPV7 3410-200010 ถึง 300VDC / 20 ถึง 300VAC1"จอแอลซีดี1.1 "1.45 "X 0.95" แผงตัด1.6 "89999999.9฿1,906
REDINGTON 3410-3000 เครื่องวัดชั่วโมง Sae Round Flush Mount LCD | AC3AGE 2PPV8 3410-300010 ถึง 300VDC / 20 ถึง 300VAC1"จอแอลซีดี-1.45 "X 0.95" แผงตัด-89999999.9฿1,851

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REDINGTON 3410-5000 ชั่วโมงมิเตอร์ Snap นิ้ว Lcd สี่เหลี่ยม
฿1,938 / หน่วย