Redington 6300-2500-0000 | เครื่องนับอิเล็กทรอนิกส์ 8 หลัก 20-300 Vac/dc | 2ppw5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REDINGTON 6300-2500-0000 Counter Electronic 8 Digit 20-300 Vac / dc | AC3AGJ 2PPW5

REDINGTON 6300-2500-0000 ตัวนับอิเล็กทรอนิกส์ 8 หลัก 20-300 Vac/dc

In Stock
รายการ: AC3AGJ รุ่น: 6300-2500-0000อ้างไขว้: 2PPW5

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,895 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ความถูกต้องลด 100%
ตัวอักษรสูง0.32 "ตัวเลขสีดำบนพื้นหลังสีขาว
ประเภทการเชื่อมต่อ4 ขั้วต่อสกรู
นับต่อวินาทีโหมดความเร็วต่ำ 0 ถึง 40 CPS ความเร็วสูง 0 ถึง 500 CPS
ความลึก1.5 "
แสดงตัวเลข LCD สีดำขนาด 0.32 นิ้วบนพื้นหลังสีขาว
พอดี1.79 "X 0.89" แผงตัด
ความสูง1.1 "
สัญญาณอินพุต10 ถึง 300VDC, 20 ถึง 300VAC
แรงดันไฟฟ้าอินพุตแบตเตอรี่ลิเธียม
อินเตอร์เฟซไม่มี
อัตราส่วน IP66
ความยาว2"
นาที. เปิด / ปิดพัลส์12.5 มิลลิวินาที ในโหมดความเร็วสูง 1.0 มิลลิวินาที ในโหมดความเร็วต่ำ
การติดแผงยึดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
คะแนน NEMA4, 4X, 12
จำนวนตัวเลข8
เอาท์พุตMOSFET แบบเปิด
คะแนนเอาต์พุต0.1A ที่ 30VDC
พลังงานที่จำเป็นขับเคลื่อนด้วยตัวเอง (แบตเตอรี่ลิเธียม 15+ ปี)
ตั้งล่วงหน้าไม่
ถ่ายทอดไม่
รีเซ็ตประเภทแผงด้านหน้าแบบแมนนวล
ชนิดภาพเขียนอิเล็กทรอนิกส์
ความกว้าง1.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS9029108000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMY

รายละเอียดสินค้า:

  • Scaler (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวอักษรสูงประเภทการเชื่อมต่อการติดพลังงานที่จำเป็นรีเซ็ตประเภทความลึกแสดงราคา
REDINGTON 3400-0000 เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 8 หลักแบตเตอรี่ LCD | AC3AFZ 2PPU7 3400-00001.75 "0.28 "ตัวเลขสีดำบนพื้นหลังสีขาวแท็บสี่เหลี่ยม 2 รูขับเคลื่อนด้วยตัวเอง (แบตเตอรี่ 15+ ปี)ไม่มี1.09 "ตัวเลข LCD สีดำขนาด 0.28 นิ้วบนพื้นหลังสีขาว฿1,183
REDINGTON 3400-1000 Counter Electronic 8 Digit Lcd Battery | AC3AGA 2PPU 8 3400-1000-0.28 "ตัวเลขสีดำบนพื้นหลังสีขาวแท็บรอบ 3 หลุมขับเคลื่อนด้วยตัวเอง (แบตเตอรี่ 15+ ปี)ไม่มี1.09 "ตัวเลข LCD สีดำขนาด 0.28 นิ้วบนพื้นหลังสีขาว฿1,183
REDINGTON 6300-0500-0000 เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 8digitlcd Dry Contact | AC3AGG 2PPW3 6300-0500-00002"0.32 "ตัวเลขสีดำบนพื้นหลังสีขาว6 ขั้วต่อสกรูแผงยึดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขับเคลื่อนด้วยตัวเอง (แบตเตอรี่ลิเธียม 15+ ปี)แผงด้านหน้าแบบแมนนวล1.5 "ตัวเลข LCD สีดำขนาด 0.32 นิ้วบนพื้นหลังสีขาว฿1,730
REDINGTON 6300-1500-0000 Counter Electronic 8 Digit 3-30 Vdc | AC3AGH 2PPW 4 6300-1500-00002"0.32 "ตัวเลขสีดำบนพื้นหลังสีขาว6 ขั้วต่อสกรูแผงยึดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขับเคลื่อนด้วยตัวเอง (แบตเตอรี่ลิเธียม 15+ ปี)แผงด้านหน้าแบบแมนนวล1.5 "ตัวเลข LCD สีดำขนาด 0.32 นิ้วบนพื้นหลังสีขาว฿1,779

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REDINGTON 6300-2500-0000 ตัวนับอิเล็กทรอนิกส์ 8 หลัก 20-300 Vac/dc
฿1,895 / หน่วย