Redington 6320-0000-0000 | มิเตอร์วัดชั่วโมง Lcd 0-9999999.9 หน้าสัมผัสแห้ง | 4xkh9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REDINGTON 6320-0000-0000 เครื่องวัดชั่วโมง LCD 0-9999999.9 Dry Contact | AE2HRL 4XKH9

REDINGTON 6320-0000-0000 Hour Meter LCD 0-9999999.9 หน้าสัมผัสแบบแห้ง

In Stock
รายการ: AE2HRL รุ่น: 6320-0000-0000ข้ามอ้างอิง: 4XKH9
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
฿2,909 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดชั่วโมง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-4 ถึง 140 F
หน้าปัด (นิ้ว)2.00 1.10 X
ประเภทหน้าปัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความยาวขอบด้านหลัง (นิ้ว)1.5
ความลึก1.5 "
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
หน่วยแสดงผลชั่วโมงและสิบ
เวลาที่ผ่านไปถึง9999999.9
พอดี1.97 X .98
Hz50/60
ประเภทอินพุตสวิตช์สัมผัสแห้ง
ความยาว1.65 "
วัสดุABS / PC ผสมผสาน
วิธีการติดตั้งคลิป
คะแนน NEMA4, 4X, 12
จำนวนตัวเลข8
รีเซ็ตประเภทห่างไกล
ชั่วคราว พิสัย-4 ถึง 140 F
ประเภทขั้วเทอร์มินัลบล็อก
ช่วงเวลา (ชั่วโมง)เพื่อ 0 9999999.9
ช่วงจับเวลา9999999.9
ชนิดภาพเขียนอิเล็กทรอนิกส์, LCD
แรงดันไฟฟ้าติดต่อแห้ง
ความกว้าง1.76 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS9029108000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMY

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAแรงดันไฟฟ้าราคา
REDINGTON 6320-1000-0000 เครื่องวัดชั่วโมง LCD 0-9999999.9 3-30vdc | AE2HRM 4XKJ1 6320-1000-00004, 4X, 123 30-VDC฿2,902

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REDINGTON 6320-0000-0000 Hour Meter LCD 0-9999999.9 หน้าสัมผัสแบบแห้ง
฿2,909 / หน่วย