Redington 6320-0500-0000 | เครื่องวัดชั่วโมงแบบสี่เหลี่ยมหน้าสัมผัสแบบแห้ง | 2ppw6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REDINGTON 6320-0500-0000 Hour Meter จอ LCD Contact Contact รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | Dry AC3AGK 2PPW6

REDINGTON 6320-0500-0000 Hour Meter จอแอลซีดีหน้าสัมผัสแห้งสี่เหลี่ยม

In Stock
รายการ: AC3AGK รุ่น: 6320-0500-0000อ้างไขว้: 2PPW6

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,930 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดชั่วโมง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 ถึง 185 F
หน้าปัด (นิ้ว)2 1.1 X
ประเภทหน้าปัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความยาวขอบด้านหลัง (นิ้ว)1.52
ความลึก1"
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
หน่วยแสดงผลชั่วโมงและสิบ
เวลาที่ผ่านไปถึง999999.9
พอดี1.79 "X 0.89" แผงตัด
ประเภทอินพุตติดต่อแห้ง
ความยาว2"
วิธีการติดตั้งคลิป
คะแนน NEMA4,4X, 12
จำนวนตัวเลข8
รีเซ็ตประเภทไม่สามารถรีเซ็ตได้
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 185 F
ประเภทขั้วเทอร์มินัลบล็อก
ช่วงเวลา (ชั่วโมง)99999999
ช่วงจับเวลา9999999.9
ชนิดภาพเขียนจอแอลซีดี
แรงดันไฟฟ้าติดต่อแห้ง
ความกว้าง1.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS9029108000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMY

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรีเซ็ตประเภทแรงดันไฟฟ้าราคา
REDINGTON 6320-2500-0000 Hour Meter จอ LCD รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3-300 Vdc | AC3AGL 2PPW7 6320-2500-0000ด้วยมือ3 ถึง 300VDC หรือ 20 ถึง 300VAC฿3,501
REDINGTON 6320-1500-0000 Hour Meter จอ LCD รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3-30vdc | AC3AGP 2PPX7 6320-1500-0000ไม่สามารถรีเซ็ตได้3 ถึง 30 VDC฿2,890

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REDINGTON 6320-0500-0000 Hour Meter จอแอลซีดีหน้าสัมผัสแห้งสี่เหลี่ยม
฿2,930 / หน่วย