REELCRAFT 5600 OMS Hose Reel, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว, 3000 Psi, ความยาวท่อ 30 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ถุงเท้ายาว | ไม่ |
ID ท่อ | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 30ft |
ท่อนอก Dia. | 0.71 " |
ทางเข้า | 3/8 "NPT (F) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 210 องศา F. |
ทางออก | 3/8 "NPT (F) |
วัดความแรงบีบคั้น | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนัก | £ 24 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุท่อ | ตลับ | คะแนนหน้าที่ | ท่อนอก Dia. | ทางเข้า | สลัก | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5825 โอแอลพีเอสเอ็มอาร์ 1 | พีวีซี | ไร้น้ำมัน | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | สลักเงียบ | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | ฿18,927 | ||
5635 ELPSW5 1 | ยางสังเคราะห์ | หล่อลื่นอย่างถาวร | ทั่วไปอุตสาหกรรม | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 210 องศา F | ฿27,818 | ||
5435OHP1 | SAE 100 R2 ต | หล่อลื่นอย่างถาวร | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 210 องศา F | ฿19,813 | ||
A5835 OMP1 | SAE 100 R1 ต | หล่อลื่นอย่างถาวร | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 2,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 210 องศา F | ฿36,178 | ||
5400 โอแอลพี1 | - | หล่อลื่นอย่างถาวร | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | ฿19,568 | ||
5625OHP1 | SAE 100 R2 ต | หล่อลื่นอย่างถาวร | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | Cam Latch พร้อม Roller Guide | 4,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 210 องศา F | ฿22,172 | ||
5450เอลพี1 | พีวีซี | หล่อลื่นอย่างถาวร | - | - | - | Cam Latch พร้อม Roller Guide | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | ฿24,200 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.