REELCRAFT 7450 EHP Hose Reel, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว, 5000 Psi, ความยาวท่อ 50 ฟุต
รายการ: BT8BRF
รุ่น: 7450 EHP
฿54,406 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ถุงเท้ายาว | ใช่ |
ปลายท่อ | 1/4 "NPT (ม.) |
ID ท่อ | 1 / 4 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 0.58 " |
ทางเข้า | 1/2 "NPT (F) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 210 องศา F. |
ทางออก | 3/8 "NPT (F) |
วัดความแรงบีบคั้น | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนัก | £ 72 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ท่อภายใน Dia | ตลับ | ประเภทไดรฟ์ | ความยาวท่อ | วัสดุท่อ | ท่อนอก Dia. | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR7850 โอแอลบี 1 | รีลท่อ | 1 / 2 " | ไร้น้ำมัน | สปริงรีเทิร์น | 50ft | - | - | เหล็ก | ฿58,941 | ||
UR7925 โอแอลบี 1 | รีลท่อ | 3 / 4 " | ไร้น้ำมัน | สปริงรีเทิร์น | 25ft | - | - | เหล็ก | ฿66,212 | ||
PW7600 OHP1 | รีลท่อ | 3 / 8 " | หล่อลื่นอย่างถาวร | สปริงรีเทิร์น | 50ft | - | - | เหล็ก | ฿36,277 | ||
F7925 โอแอลพี1 | รีลท่อ | 3 / 4 " | หล่อลื่นอย่างถาวร | สปริงรีเทิร์น | 25ft | ยางสังเคราะห์ | - | - | ฿33,808 | ||
7650 โอแอลพี1 | รีลท่อ | 3 / 8 " | หล่อลื่นอย่างถาวร | สปริงรีเทิร์น | 50ft | พีวีซี | - | - | ฿26,789 | ||
7850 โอแอลพี1 | รีลท่อ | 1 / 2 " | หล่อลื่นอย่างถาวร | สปริงรีเทิร์น | 50ft | พีวีซี | - | - | ฿29,069 | ||
7600OHP1 | รีลท่อ | 3 / 8 " | หล่อลื่นอย่างถาวร | สปริงรีเทิร์น | 50ft | - | - | - | ฿38,228 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.