REELCRAFT 7800 OLS1 ม้วนท่อ 1/2 นิ้ว 50 ฟุต ยาว 500 Psi 150f
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | หล่อลื่นอย่างถาวร |
ประเภทไดรฟ์ | สปริงรีเทิร์น |
คะแนนหน้าที่ | 36 "x 72" |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ปลายท่อ | 1/2 "FNPT |
ID ท่อ | ไม่ |
ท่อภายใน Dia | 1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 1/2 "(F) NPT |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ ความดัน | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 20.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19 " |
ความกว้างโดยรวม | 7" |
รีล Inlet | 1/2 "(F) NPT |
ประเภทซีล | Viton |
วัสดุหมุน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ท่อภายใน Dia | ตลับ | ประเภทไดรฟ์ | ความยาวท่อ | วัสดุท่อ | ท่อนอก Dia. | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR7850 โอแอลบี 1 | รีลท่อ | 1 / 2 " | ไร้น้ำมัน | สปริงรีเทิร์น | 50ft | - | - | เหล็ก | ฿58,941 | ||
UR7925 โอแอลบี 1 | รีลท่อ | 3 / 4 " | ไร้น้ำมัน | สปริงรีเทิร์น | 25ft | - | - | เหล็ก | ฿66,212 | ||
PW7600 OHP1 | รีลท่อ | 3 / 8 " | หล่อลื่นอย่างถาวร | สปริงรีเทิร์น | 50ft | - | - | เหล็ก | ฿36,277 | ||
F7925 โอแอลพี1 | รีลท่อ | 3 / 4 " | หล่อลื่นอย่างถาวร | สปริงรีเทิร์น | 25ft | ยางสังเคราะห์ | - | - | ฿33,808 | ||
7650 โอแอลพี1 | รีลท่อ | 3 / 8 " | หล่อลื่นอย่างถาวร | สปริงรีเทิร์น | 50ft | พีวีซี | - | - | ฿26,789 | ||
7850 โอแอลพี1 | รีลท่อ | 1 / 2 " | หล่อลื่นอย่างถาวร | สปริงรีเทิร์น | 50ft | พีวีซี | - | - | ฿29,069 | ||
7600OHP1 | รีลท่อ | 3 / 8 " | หล่อลื่นอย่างถาวร | สปริงรีเทิร์น | 50ft | - | - | - | ฿38,228 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.