REELCRAFT DP7600 OLP รีลท่อแท่นคู่, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว, 500 Psi, ความยาวท่อ 50 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ถุงเท้ายาว | ไม่ |
ID ท่อ | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 0.6 " |
ทางเข้า | 1/2 "NPT (F) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 210 องศา F. |
ทางออก | 1/2 "NPT (F) |
วัดความแรงบีบคั้น | 500 Psi |
น้ำหนัก | £ 44 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ชั่วคราว | ถุงเท้ายาว | ปลายท่อ | ทางออก | ความกว้างโดยรวม | วัดความแรงบีบคั้น | ประเภทซีล | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP7650 OLP1 | 150 องศา F | - | 1/4 "(ม.) NPT | - | 8" | - | อัฟลาส | - | ฿31,256 | ||
DP7850 OLP1 | 150 องศา F | - | 3/8 "(ม.) NPT | - | 8" | - | อัฟลาส | - | ฿31,848 | ||
DP7850 OMP1 | 210 องศา F | - | 1/2 "(ม.) NPT | - | 9" | - | อัฟลาส | - | ฿48,750 | ||
DP7650 OHP1 | 210 องศา F | - | 1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT | - | 8" | - | Neoprene | - | ฿48,826 | ||
DP7850 OLP | 210 องศา F. | ใช่ | 3/8 "NPT (ม.) | 1/2 "NPT (F) | - | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | £ 53 | ฿32,836 | RFQ
| |
DP7850 โอเอ็มพี | 210 องศา F. | ใช่ | 1/2 "NPT (ม.) | 1/2 "NPT (F) | - | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | £ 64 | ฿42,916 | RFQ
| |
DP7650 โอเอชพี | 210 องศา F. | ใช่ | 1/4 "NPT (ม.) | 3/8 "NPT (F) | - | 4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | £ 65 | ฿47,345 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.