REELCRAFT FSD13050 OLP Hose Reel, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/4 นิ้ว, 50 Psi, ความยาวท่อ 50 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ถุงเท้ายาว | ใช่ |
ปลายท่อ | 3/4 "NPT (ม.) |
ID ท่อ | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 1.188 " |
ทางเข้า | 1 "NPT (F) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F. |
ทางออก | 3/4 "NPT (F) |
วัดความแรงบีบคั้น | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนัก | £ 110 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัดความแรงบีบคั้น | ถุงเท้ายาว | ปลายท่อ | น้ำหนัก | ID ท่อ | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSD14035 เก่า | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ใช่ | 1 "NPT (ม.) | £ 105 | 1" | 35ft | 1.5 " | 150 องศา F. | ฿60,272 | ||
FSD13035 เก่า | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ใช่ | 3/4 "NPT (ม.) | £ 102 | 3 / 4 " | 35ft | 1.188 " | 150 องศา F. | ฿74,488 | RFQ
| |
FSD13000 เก่า | 500 Psi | ไม่ | - | £ 85 | 3 / 4 " | 50ft | 1.188 " | 210 องศา F. | ฿57,766 | RFQ
| |
FSD14050 เก่า | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ใช่ | 1 "NPT (ม.) | £ 127 | 1" | 50ft | 1.5 " | 150 องศา F. | ฿84,763 | RFQ
| |
FSD14000 เก่า | 500 Psi | ไม่ | - | £ 85 | 1" | 35ft | 1.5 " | 210 องศา F. | ฿57,766 | RFQ
| |
FSD14005 เก่า | 500 Psi | ไม่ | - | £ 92 | 1" | 50ft | 1.5 " | 210 องศา F. | ฿59,687 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.