REELCRAFT HD76075 OHP Hose Reel, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว, 4800 Psi, ความยาวท่อ 75 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ถุงเท้ายาว | ใช่ |
ปลายท่อ | 1/4 "NPT (ม.) |
ID ท่อ | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 75ft |
ท่อนอก Dia. | 0.73 " |
ทางเข้า | 1/2 "NPT (F) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 210 องศา F. |
ทางออก | 3/8 "NPT (F) |
วัดความแรงบีบคั้น | 4800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
UPC | 699567017936 |
น้ำหนัก | £ 90 |
รุ่น | ชิ้น | ถุงเท้ายาว | ปลายท่อ | แม็กซ์ ชั่วคราว | การติด | ทางออก | วัดความแรงบีบคั้น | ประเภทซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWD76005 โอเอชพี | รีลท่อ | - | - | - | - | - | - | - | ฿45,285 | RFQ
|
PWD76075 โอเอชพี | รีลท่อ | - | - | - | - | - | - | - | ฿58,647 | RFQ
|
HD74000 โอเอชพี | รีลท่อ | ไม่ | - | 210 องศา F. | - | 3/8 "NPT (F) | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿38,964 | RFQ
|
HD74075 โอเอชพี | รีลท่อ | ใช่ | 1/4 "NPT (ม.) | 210 องศา F. | - | 3/8 "NPT (F) | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿53,250 | RFQ
|
HD74050 โอเอชพี | รีลท่อ | ใช่ | 1/4 "NPT (ม.) | 210 องศา F. | - | 3/8 "NPT (F) | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿49,605 | RFQ
|
HD74005 โอเอชพี | รีลท่อ | ไม่ | - | 210 องศา F. | - | 3/8 "NPT (F) | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿45,285 | RFQ
|
HD76000 โอแอลพี | รีลท่อ | ไม่ | - | 210 องศา F. | - | 1/2 "NPT (F) | 500 Psi | - | ฿30,003 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.