REELCRAFT S601022-100 สายยาง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงเท้ายาว |
สิ้นสุดการติดตั้ง 1 | 1/2 "NPT (ม.) |
สิ้นสุดการติดตั้ง 2 | 1/2 "NPT (ม.) |
ID ท่อ | 1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 100ft |
วัสดุท่อ | พีวีซี |
กางเกงประเภท | อากาศ / น้ำ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F. |
วัดความแรงบีบคั้น | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนัก | £ 18 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.89 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนัก | สิ้นสุดการติดตั้ง 1 | สิ้นสุดการติดตั้ง 2 | ID ท่อ | ความยาวท่อ | วัสดุท่อ | แม็กซ์ ชั่วคราว | วัดความแรงบีบคั้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3-260043 | ปอนด์ 11.7 | 3/8 "NPT (ม.) | 1/2 "NPT (ม.) | 3 / 8 " | 30ft | ยาง | 210 องศา F. | 2600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿10,979 | ||
S4-260043 | ปอนด์ 9.6 | 3/8 "NPT (ม.) | 1/2 "NPT (ม.) | 3 / 8 " | 40ft | ยาง | 210 องศา F. | 2600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿12,038 | ||
S5-260043 | ปอนด์ 10.4 | 3/8 "NPT (ม.) | 1/2 "NPT (ม.) | 3 / 8 " | 50ft | ยาง | 210 องศา F. | 2600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿18,701 | ||
8-260043 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿14,702 | RFQ
| |
601027-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿11,433 | RFQ
| |
601033-10 | ปอนด์ 1.8 | 1/2 "NPT (ม.) | 3/4 "GHT (ม.) | 5 / 8 " | 10ft | พีวีซี | 150 องศา F. | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,726 | ||
S601027-2 | ปอนด์ 1.72 | 3/4 "NPT (ม.) | 1 "NPT (ม.) | 1" | 2ft | พีวีซี | 150 องศา F. | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿4,263 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.