REESE 74410 แม่แรงหมุนรถพ่วง 1000 ปอนด์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แม่แรงหมุนรถพ่วง |
ระยะการปรับ | 9.95 |
ฐาน | ล้อ |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | สังกะสี |
จัดการ | ด้ามจับกระบอกลวด |
ช่วงยก | 10.5 " |
ยกความจุ | 1000 ปอนด์ |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
ขายึด | Snap Ring หมุน Bolt ผ่าน |
ความสูงโดยรวม | 23 1 / 5 " |
ความยาวหด | 12.75 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 1000 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | แหวนล็อก / สลักเกลียว |
ล้อ | ลูกล้อโพลี 6 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.49 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะการปรับ | ฐาน | จัดการ | ช่วงยก | ความสูงโดยรวม | ความยาวหด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74413 | 9.5 | แผ่นเท้ากลม | ลูกบิดจับลวด | 4" | 17 3 / 5 " | 10 " | ฿3,173 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.