REFLEXITE 19718 เทปสะท้อนแสง W 6 นิ้ว สีมะนาว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปสะท้อนแสง 3 ปี |
แรงยึดเกาะ | 112 ออนซ์ / นิ้ว |
สี | มะนาวเรืองแสง |
ความยาว | 150ft |
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ / ไวนิล |
ประเภทแพคเกจ | ม้วน |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | 150 |
ความหนา | 20มิล |
ชนิดภาพเขียน | รถฉุกเฉิน |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 3919101050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงยึดเกาะ | สี | วัสดุ | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19160 | 80 ออนซ์ / นิ้ว | 11 "ขาว / 7" แดง | เส้นใยสังเคราะห์ | 7มิล | บรรทุกและรถพ่วง | 2" | ฿4,772 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.