REIKU PAREB-48F-45 ท่อ 1 7/8 นิ้ว Id 45 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อลูกฟูก |
สี | Black |
ภายใน Dia | 1.878 " |
ความยาว | 45ft |
วัสดุ | ไนลอน 6 |
ขนาดที่กำหนด | 1.75 " |
ภายนอก Dia. | 2.146 " |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 302 องศา |
ความหนาของผนัง | . 0216 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | ขนาดที่กำหนด | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
พาเรบ-07G-10 | 0.252 " | 10ft | 1 / 4 " | 0.393 " | . 012 | ฿489 | |
พาเรบ-07G-25 | 0.252 " | 25ft | 1 / 4 " | 0.393 " | . 012 | ฿1,243 | |
พาเรบ-07G-45 | 0.252 " | 45ft | 1 / 4 " | 0.393 " | . 012 | ฿2,197 | |
พาเรบ-10F-10 | 0.378 " | 10ft | 5 / 16 " | 0.512 " | . 012 | ฿556 | |
พาเรบ-10F-25 | 0.378 " | 25ft | 5 / 16 " | 0.512 " | . 012 | ฿1,394 | |
พาเรบ-10F-45 | 0.378 " | 45ft | 5 / 16 " | 0.512 " | . 012 | ฿2,453 | |
พาเรบ-12F-10 | 0.48 " | 10ft | 3 / 8 " | 0.618 " | . 0098 | ฿596 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.