RENEWABLE LUBRICANTS 80616 Bio Pro Bar & Chain Oil เกรด 15W50 ความจุดรัม 55 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | น้ำมันหล่อลื่น |
ฐาน | เอสเทอร์ธรรมชาติ ไบโอสังเคราะห์- |
น้ำมันพื้นฐาน | กึ่งสังเคราะห์ |
สี | สีเหลือง |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 55 แกลลอน. |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | กลอง |
จุดวาบไฟ | 280 องศาเซลเซียส |
สวมสี่ลูก | 0.4mm |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | กำหนดทางชีวภาพของ USDA |
เกรดความหนืด ISO | 100 |
คะแนนน้ำมันหล่อลื่น NSF | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 536 องศา F |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -20 องศา F |
จุดเท | -29 องศาค |
เกรด SAE | 15W-50 |
ขนาด | 55 แกลลอน. |
แรงดึงดูดเฉพาะ | 0.89 |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 536 องศา F |
ความหนืด @ 100C | 18.6 คสต |
ความหนืด @ 40C | 106 คสต |
ดัชนีความหนืด | 196 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 204.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 2710193080 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | เกรด SAE | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
80606 | -38 องศา F | 10W-30 | -38 องศาถึง 467 องศา F | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.