RENEWABLE LUBRICANTS 81337 Bio Ultimax 1200LT น้ำมันไฮดรอลิก เกรด 32 ปริมาณต่อแกลลอน
รายการ: AF9ZCE
รุ่น: 81337ข้ามอ้างอิง: 30WL17
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | น้ำมันไฮดรอลิก |
ฐาน | เอสเทอร์ธรรมชาติ ไบโอสังเคราะห์- |
น้ำมันพื้นฐาน | กึ่งสังเคราะห์ |
สี | สีเหลือง |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 275 แกลลอน. |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | สิริ |
จุดวาบไฟ | 230 องศาเซลเซียส |
สวมสี่ลูก | 0.4mm |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | กำหนดทางชีวภาพของ USDA |
เกรดความหนืด ISO | 32 |
คะแนนน้ำมันหล่อลื่น NSF | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 446 องศา F |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -58 องศา F |
จุดเท | -50 องศาค |
เกรด SAE | ไม่ระบุ |
ขนาด | 275 แกลลอน. |
แรงดึงดูดเฉพาะ | 0.88 |
ชั่วคราว พิสัย | -58 องศาถึง 446 องศา F |
ความหนืด @ 100C | 6.5 คสต |
ความหนืด @ 40C | 29.7 คสต |
ดัชนีความหนืด | 182 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 997.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 3819000090 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ฐาน | นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | เกรด SAE | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80817 | เอสเตอร์ธรรมชาติ | -40 องศา F | ไม่ระบุ | -40 องศาถึง 401 องศา F | - | RFQ
| |
81047 | เอสเทอร์ธรรมชาติ ไบโอสังเคราะห์- | -32 องศา F | 10W-40 | -32 องศาถึง 536 องศา F | - | RFQ
| |
81067 | เอสเทอร์ธรรมชาติ ไบโอสังเคราะห์- | -40 องศา F | ไม่ระบุ | -40 องศาถึง 464 องศา F | - | RFQ
| |
81077 | เอสเทอร์ธรรมชาติ ไบโอสังเคราะห์- | -32 องศา F | ไม่ระบุ | -32 องศาถึง 473 องศา F | - | RFQ
| |
81317 | เอสเทอร์ธรรมชาติ ไบโอสังเคราะห์- | -76 องศา F | ไม่ระบุ | -76 องศาถึง 365 องศา F | - | RFQ
| |
81327 | เอสเทอร์ธรรมชาติ ไบโอสังเคราะห์- | -63 องศา F | ไม่ระบุ | -65 องศาถึง 393 องศา F | - | RFQ
| |
81607 | เอสเทอร์ธรรมชาติ ไบโอสังเคราะห์- | -22 องศา F | ไม่ระบุ | -22 องศาถึง 554 องศา F | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.