RENEWABLE LUBRICANTS 81726 Bio AW Turbine R&O Fluid เกรด 68 ความจุดรัม 55 แกลลอน
รายการ: AF9ZEF
รุ่น: 81726ข้ามอ้างอิง: 30WL28
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | น้ำมันไฮดรอลิก |
ฐาน | เอสเทอร์ธรรมชาติ ไบโอสังเคราะห์- |
น้ำมันพื้นฐาน | กึ่งสังเคราะห์ |
สี | สีเหลือง |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 55 แกลลอน. |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | กลอง |
จุดวาบไฟ | 270 องศาเซลเซียส |
สวมสี่ลูก | 0.4mm |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | กำหนดทางชีวภาพของ USDA |
เกรดความหนืด ISO | 68 |
คะแนนน้ำมันหล่อลื่น NSF | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 518 องศา F |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -32 องศา F |
จุดเท | -36 องศาค |
เกรด SAE | ไม่ระบุ |
ขนาด | 55 แกลลอน. |
แรงดึงดูดเฉพาะ | 0.89 |
ชั่วคราว พิสัย | -32 องศาถึง 518 องศา F |
ความหนืด @ 100C | 12.5 คสต |
ความหนืด @ 40C | 64.1 คสต |
ดัชนีความหนืด | 198 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 204.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 3819000090 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ฐาน | นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | เกรด SAE | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81336 | เอสเทอร์ธรรมชาติ ไบโอสังเคราะห์- | -58 องศา F | ไม่ระบุ | -58 องศาถึง 446 องศา F | - | RFQ
| |
80816 | เอสเตอร์ธรรมชาติ | -40 องศา F | ไม่ระบุ | -40 องศาถึง 401 องศา F | - | RFQ
| |
81046 | เอสเทอร์ธรรมชาติ ไบโอสังเคราะห์- | -32 องศา F | 10W-40 | -32 องศาถึง 536 องศา F | - | RFQ
| |
81066 | เอสเทอร์ธรรมชาติ ไบโอสังเคราะห์- | -40 องศา F | ไม่ระบุ | -40 องศาถึง 464 องศา F | - | RFQ
| |
81076 | เอสเทอร์ธรรมชาติ ไบโอสังเคราะห์- | -32 องศา F | ไม่ระบุ | -32 องศาถึง 473 องศา F | - | RFQ
| |
81206 | เอสเทอร์ธรรมชาติ ไบโอสังเคราะห์- | -49 องศา F | ไม่ระบุ | -49 องศาถึง 485 องศา F | - | RFQ
| |
81316 | เอสเทอร์ธรรมชาติ ไบโอสังเคราะห์- | -76 องศา F | ไม่ระบุ | -76 องศาถึง 365 องศา F | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.