REVCOR AWT2203-24 R ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 นิ้ว 24 องศา Pitch
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เปลี่ยนใบพัด |
เจาะ Dia | 1 / 2 " |
CFM @ 0.150 นิ้ว SP | 2595 |
แม็กซ์ RPM | 850 |
นาที. HP | 1/6 |
จำนวนใบมีด | 3 |
ขว้าง | 24 องศา |
ใบพัด Dia | 22 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
การหมุน | CW |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.55 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.300 นิ้ว SP | ชิ้น | แม็กซ์ RPM | จำนวนใบมีด | ขว้าง | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OA2203-20 อาร์ | 4595 | 3551 | เปลี่ยนใบพัด | 1140 | 3 | 20 องศา | CW | ฿4,971 | ||
OA2203-20 ล | 4595 | 3551 | เปลี่ยนใบพัด | 1140 | 3 | 20 องศา | CCW | ฿5,089 | ||
OA2203-22 อาร์ | 4892 | 3762 | เปลี่ยนใบพัด | 1140 | 3 | 22 องศา | CW | ฿6,141 | ||
T2203-22 อาร์ | 4446 | 3209 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 3 | 22 องศา | CW | ฿5,310 | ||
T2203-24 อาร์ | 4788 | 3621 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 3 | 24 องศา | CW | ฿5,208 | ||
T2203-28 อาร์ | 5472 | 4338 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 3 | 28 องศา | CW | ฿5,713 | ||
T2204-23 อาร์ | 4683 | 3845 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 4 | 23 องศา | CW | ฿4,975 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.