REVCOR B1262-500S R ลูกล้อเป่าลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 5/8 นิ้ว กว้าง 5 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โบลเวอร์ล้อ |
เจาะ Dia | 1 / 2 " |
แม็กซ์ RPM | 1100 |
การหมุน | CW ปิดท้าย |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์ตรง, ทางเข้าโค้งไปข้างหน้าเดียว |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 5 / 8 " |
วัสดุล้อ | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างล้อ | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เจาะ Dia | แม็กซ์ RPM | การหมุน | ชนิดภาพเขียน | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | วัสดุล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD533-694 | 1 / 2 " | 1550 | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ขับตรง เข้าโค้งคู่ไปข้างหน้า | 5 1 / 2 " | พลาสติก | 7" | ฿18,845 | |
PD575-781 | 1 / 2 " | 1550 | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ขับตรง เข้าโค้งคู่ไปข้างหน้า | 6" | พลาสติก | 7 13 / 16 " | ฿15,926 | |
PD660-400 | 1 / 2 " | 1550 | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ขับตรง เข้าโค้งคู่ไปข้างหน้า | 6" | พลาสติก | 9" | ฿15,687 | |
PD750-380 | 1 / 2 " | 1550 | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ขับตรง เข้าโค้งคู่ไปข้างหน้า | 7 3 / 4 " | พลาสติก | 3.875 " | ฿17,484 | |
B506-250S | 1 / 2 " | 4000 | CW ปิดท้าย | Direct Drive, Single Inlet Forward Curve | 5 1 / 16 " | เหล็กชุบสังกะสี | 2.5 " | ฿5,317 | |
B631-150S | 5 / 16 " | 3500 | CW ปิดท้าย | Direct Drive, Single Inlet Forward Curve | 6 1 / 4 " | อลูมิเนียม | 1.5 " | ฿5,067 | |
Q631-293S CW | 5 / 16 " | 3400 | CW ปิดท้าย | Direct Drive, Single Inlet Forward Curve | 6 1 / 4 " | เหล็กชุบสังกะสี | 2.875 " | ฿5,279 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.