REVCOR KH3004-30 ใบพัดสำหรับงานหนัก 30 นิ้ว 30 พิทช์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เปลี่ยนใบพัด |
ความสูงของใบมีด | 2-7 / 8 นิ้ว |
วัสดุใบมีด | ชุบสังกะสี |
ความกว้างใบมีด | 6.375 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 12,996 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 12,349 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 11,651 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 10,892 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 10,008 |
แม็กซ์ RPM | 1140 |
จำนวนใบมีด | 4 |
ขว้าง | 30 องศา |
ใบพัด Dia | 30 " |
ต้องการ HP @ RPM ที่สูงขึ้น | 1-3/4 |
ต้องใช้ HP @ Lower RPM | 1/2 |
มอเตอร์ที่ต้องการ HP | 1-3/4 |
การหมุน | CW |
RPM สูง | 1140 |
RPM ต่ำ | 720 |
ชนิดภาพเขียน | อุตสาหกรรม / เชิงพาณิชย์สำหรับงานหนัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จำนวนใบมีด | ความกว้างใบมีด | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | ขว้าง | ใบพัด Dia | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH3004-22 | 4 | 6.375 " | 9804 | 22 องศา | 30 " | 9222 | 8667 | 8106 | ฿30,996 | |
KH3604-38 | 4 | 7.25 " | 18,417 | 38 องศา | 36 " | 17,568 | 16,590 | 15,464 | ฿46,005 | |
KH240638 | 6 | 6.25 " | 11,165 | 38 องศา | 24 " | 10,869 | 10,556 | 10,220 | ฿30,855 | |
KH3006-38 | 6 | 6.375 " | 16,701 | 38 องศา | 30 " | 16,164 | 15,547 | 14,831 | ฿29,830 | |
KH3606-38 | 6 | 7.25 " | 21,250 | 38 องศา | 36 " | 20,479 | 19,602 | 18,544 | ฿44,899 | |
KH4806-38 | 6 | 9.5 " | 43,400 | 38 องศา | 48 " | 41,957 | 40,294 | 38,364 | ฿64,841 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.