Revcor Q525-343s R | ล้อโบลเวอร์ Dia 5 1/4" W 3 7/16 In 1/2 In. | 4dly6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REVCOR Q525-343S R ล้อโบลเวอร์ Dia 5 1/4 W 3 7/16 In 1/2 In. | AD7CWZ 4DLY6

REVCOR Q525-343S R ล้อเป่าลม Dia 5 1/4" W 3 7/16 In 1/2 In.

In Stock
รายการ: AD7CWZ รุ่น: Q525-343S Rอ้างอิงข้าม: 4DLY6
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
฿3,993 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโบลเวอร์ล้อ
เจาะ Dia1 / 2 "
แม็กซ์ RPM3600
การหมุนCW ปิดท้าย
ชนิดภาพเขียนไดรฟ์ตรง, ทางเข้าโค้งไปข้างหน้าเดียว
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ5 1 / 4 "
วัสดุล้อเหล็กชุบสังกะสี
ความกว้างล้อ3.437 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)29.97
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS8414901080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaแม็กซ์ RPMการหมุนชนิดภาพเขียนเส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัสดุล้อความกว้างล้อราคา
REVCOR PD533-694 ลูกล้อเป่าลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 1/2 นิ้ว กว้าง 7 นิ้ว | AA2PLX 10W891 PD533-6941 / 2 "1550CW / ทวนเข็มนาฬิกาขับตรง เข้าโค้งคู่ไปข้างหน้า5 1 / 2 "พลาสติก7"฿18,845
REVCOR PD575-781 ล้อโบลเวอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้วกว้าง 7 13/16 | AA2PLY 10W892 PD575-7811 / 2 "1550CW / ทวนเข็มนาฬิกาขับตรง เข้าโค้งคู่ไปข้างหน้า6"พลาสติก7 13 / 16 "฿15,926
REVCOR PD660-400 Blower Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว กว้าง 9 นิ้ว | AA2PLZ 10W893 PD660-4001 / 2 "1550CW / ทวนเข็มนาฬิกาขับตรง เข้าโค้งคู่ไปข้างหน้า6"พลาสติก9"฿15,687
REVCOR PD750-380 Blower Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-3/4 นิ้ว กว้าง 3-7/8 นิ้ว | AA2PMA 10W894 PD750-3801 / 2 "1550CW / ทวนเข็มนาฬิกาขับตรง เข้าโค้งคู่ไปข้างหน้า7 3 / 4 "พลาสติก3.875 "฿17,484
REVCOR B506-250S ล้อโบลเวอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้วกว้าง 2 1/2 นิ้ว | AA2PMH 10W905 B506-250S1 / 2 "4000CW ปิดท้ายDirect Drive, Single Inlet Forward Curve5 1 / 16 "เหล็กชุบสังกะสี2.5 "฿5,317
REVCOR B631-150S ล้อโบลเวอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 1/4 นิ้วกว้าง 1 1/2 นิ้ว | AA2PMM 10W910 B631-150S5 / 16 "3500CW ปิดท้ายDirect Drive, Single Inlet Forward Curve6 1 / 4 "อลูมิเนียม1.5 "฿5,067
REVCOR Q631-293S CW Blower Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 1/4 นิ้วกว้าง 2 7/8 นิ้ว | AA2PMN 10W911 Q631-293S CW5 / 16 "3400CW ปิดท้ายDirect Drive, Single Inlet Forward Curve6 1 / 4 "เหล็กชุบสังกะสี2.875 "฿5,279

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REVCOR Q525-343S R ล้อเป่าลม Dia 5 1/4" W 3 7/16 In 1/2 In.
฿3,993 / หน่วย