REVCOR T2004-19 R ใบพัด 20 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 19 องศา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบพัดใบพัด Hubless |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 3135 |
CFM @ 0.300 นิ้ว SP | 2444 |
แม็กซ์ RPM | 1140 |
นาที. HP | 1/3 |
จำนวนใบมีด | 4 |
ขว้าง | 19 องศา |
ใบพัด Dia | 20 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
ต้องใช้ | Hex Hub ที่เปลี่ยนได้ 2A563 หรือ 2A564 หรือ 2A565 |
การหมุน | CW |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.300 นิ้ว SP | ชิ้น | แม็กซ์ RPM | จำนวนใบมีด | ขว้าง | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605942-SGL | 3819 | 3013 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 3 | 26 องศา | CW | ฿3,938 | ||
T2003-33 อาร์ | 4634 | 3687 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 3 | 33 องศา | CW | ฿3,280 | ||
T2004-17 ล | 2853 | 2200 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 4 | 17 องศา | CCW | ฿5,140 | ||
T2004-23 อาร์ | 3580 | 2883 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 4 | 23 องศา | CW | ฿3,697 | ||
T2004-23 ล | 3580 | 2883 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 4 | 23 องศา | CCW | ฿4,044 | ||
XW2003-26 ร | - | - | เปลี่ยนใบพัด | 1100 | 3 | 26 องศา | CW | ฿4,101 | ||
XW2003-28 ลิตร | - | - | เปลี่ยนใบพัด | 1100 | 3 | 28 องศา | CCW | ฿3,348 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.