REVCOR T2404-20 ใบพัด L เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว ระยะพิทช์ 20 องศา
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบพัดใบพัด Hubless |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 5415 |
CFM @ 0.300 นิ้ว SP | 4815 |
แม็กซ์ RPM | 1140 |
นาที. HP | 1/2 |
จำนวนใบมีด | 4 |
ขว้าง | 20 องศา |
ใบพัด Dia | 24 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
ต้องใช้ | Hex Hub ที่เปลี่ยนได้ 2A563 หรือ 2A564 หรือ 2A565 |
การหมุน | CCW |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.87 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.300 นิ้ว SP | ชิ้น | แม็กซ์ RPM | จำนวนใบมีด | ขว้าง | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2403-22 อาร์ | 5888 | 4860 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 3 | 22 องศา | CW | ฿3,995 | |
T2403-22 ล | 5888 | 4860 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 3 | 22 องศา | CCW | ฿5,300 | |
T2403-24 อาร์ | 6276 | 5255 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 3 | 24 องศา | CW | ฿4,910 | |
T2403-26 อาร์ | 6663 | 5649 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 3 | 26 องศา | CW | ฿4,600 | |
T2403-26 ล | 6663 | 5649 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 3 | 26 องศา | CCW | ฿4,500 | |
T2403-30 อาร์ | 7439 | 6437 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 3 | 30 องศา | CW | ฿8,380 | |
T2404-16 อาร์ | 4765 | 4237 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 4 | 16 องศา | CW | ฿5,600 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.