REVCOR T2603-24 R ใบพัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 นิ้ว ระยะพิทช์ 24 องศา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เปลี่ยนใบพัด |
เจาะ Dia | 1 / 2 " |
CFM @ 0.150 นิ้ว SP | 4916 |
แม็กซ์ RPM | 850 |
นาที. HP | 1/3 |
จำนวนใบมีด | 3 |
ขว้าง | 24 องศา |
ใบพัด Dia | 26 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
การหมุน | CW |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.74 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.300 นิ้ว SP | ชิ้น | แม็กซ์ RPM | จำนวนใบมีด | ขว้าง | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2604-24 อาร์ | 7843 | 7099 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 4 | 24 องศา | CW | ฿7,157 | ||
T2604-27 อาร์ | 8596 | 7801 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 4 | 27 องศา | CW | ฿4,843 | ||
T2604-33 อาร์ | 10,135 | 9148 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 4 | 33 องศา | CW | ฿4,838 | ||
T2605-27 อาร์ | 7993 | 7308 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 5 | 27 องศา | CW | ฿10,606 | ||
T2603-18 อาร์ | - | - | เปลี่ยนใบพัด | 850 | 3 | 18 องศา | CW | ฿4,813 | ||
T2603-20 ล | - | - | เปลี่ยนใบพัด | 850 | 3 | 20 องศา | CCW | ฿5,219 | ||
T2603-21 อาร์ | - | - | เปลี่ยนใบพัด | 850 | 3 | 21 องศา | CW | ฿4,203 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.