Rex Cut 132813 | ล้อตัด 3 X 1/8 X 3/8 12095 Rpm | 39cw43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REX CUT 132813 วงล้อคัตออฟ 3 x 1/8 x 3/8 12095 รอบต่อนาที | AH8YZF 39CW43

REX CUT 132813 วงล้อ CutOff 3 x 1/8 x 3/8 12095 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AH8YZF รุ่น: 132813อ้างอิงข้าม: 39CW43
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
฿417 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 25
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อตัดขัด
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
อาร์เบอร์โฮล3 / 8 "
เพชรที่น่าพิศวงไม่
ขบ54
แม็กซ์ RPM12,095
ความหนา1 / 8 "
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3"
ประเภทล้อพิมพ์ฮิต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)7.3
ความยาวเรือ (ซม.)11.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.75
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอาร์เบอร์โฮลแม็กซ์ RPMความหนาราคา
REX CUT 131233 วงล้อคัทออฟ 3 x 1/16 x 3/8 18080 รอบต่อนาที | AH8YZD 39CW37 1312333 / 8 "18,0801 / 16 "฿417
REX CUT 132803 วงล้อคัทออฟ 3 x 1/8 x 3/8 12095 รอบต่อนาที | AH8YZE 39CW42 1328033 / 8 "12,0951 / 8 "฿411
REX CUT 830072 CutOff Wheel Fine Hard 3x1 / 1 x3 / 8 20000 rpm | AH8YZG 39CW48 8300723 / 8 "20,0001 / 16 "฿405
REX CUT 830068 CutOff Wheel Medium Soft 3x1 / 16x3 / 8 20000 rpm | AH8YZH 39CW49 8300683 / 8 "20,0001 / 16 "฿405
REX CUT 830022 CutOff Wheel Medium Soft 3 x1 / 8 x1 / 4 20000 rpm | AH8YZJ 39CW52 8300221 / 4 "20,0001 / 8 "฿437
REX CUT 897212 คัทออฟล้อหยาบ 3 x1 / 16 x1 / 4 18000 รอบต่อนาที | AH8YZQ 39CW68 8972121 / 4 "18,0001 / 16 "฿417

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REX CUT 132813 วงล้อ CutOff 3 x 1/8 x 3/8 12095 รอบต่อนาที
฿417 / หน่วย