RICE LAKE เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด RLP-15S 6000g/15 Lb. ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด |
โหมดการใช้งาน | ชั่งน้ำหนัก |
ความจุ | 6000g / 15 ปอนด์ |
ดิจิตอล / เครื่องกล | ดิจิตอล |
แสดง | LED |
graduations | 2g / 0.005 ปอนด์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความสูงโดยรวม | 5 5 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11 13 / 32 " |
ความกว้างโดยรวม | 9 29 / 32 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | พลาสติก ABS |
หน่วยพลังงาน | AC (แบตเตอรี่เสริม) |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 7-51 / 64 " |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 9 5 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.2 |
รหัส HS | 8423100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความจุ | graduations | ราคา | |
---|---|---|---|---|
อาร์แอลพี-6เอส | 3000g / 6 ปอนด์ | 1g / 0.002 ปอนด์ | ฿19,343 | |
อาร์แอลพี-30เอส | 15 กก. / 30 ปอนด์ | 5g / 0.01 ปอนด์ | ฿22,393 | |
อาร์แอลพี-60เอส | 30 กก. / 66 ปอนด์ | 10g / 0.02 ปอนด์ | ฿21,667 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.