ริชาร์ด มานโน D22-1750 | เดือยพิน 3/8 นิ้ว 5แพ็ค | 1ua35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RICHARD MANNO CO. D22-1750 โดเวลพิน 3/8 นิ้ว 5Pk | AB3LLT 1UA35

RICHARD MANNO CO. D22-1750 หมุดเดือย 3/8 นิ้ว 5Pk

In Stock
รายการ: AB3LLT รุ่น: D22-1750อ้างไขว้: 1UA35

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,876 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมุดเดือย
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.3751 ถึง 0.3753 "
แรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์)16,000
เสร็จสิ้นทู่
ความอดทนความยาว+/- 0.010 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 416
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.75 "
ความแข็ง RockwellC36
ชนิดภาพเขียนStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RICHARD MANNO CO. D22-1750 หมุดเดือย 3/8 นิ้ว 5Pk
฿1,876 / แพ็ค