ริชาร์ด มันโน Pat4426 | สกรูหัวจม สแตนเลส ขนาด 10-32 X 1/8 ชุด 5 ชิ้น | 1pu83 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RICHARD MANNO CO. PAT4426 Shoulder Screw, Stainless Steel, 10-32 X 1/8 Size, 5Pk | AB2YNJ 1PU83

RICHARD MANNO CO. PAT4426 สกรูบ่า สแตนเลส ขนาด 10-32 X 1/8 5Pk

In Stock
รายการ: AB2YNJ รุ่น: PAT4426อ้างไขว้: 1PU83
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
฿1,703 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น2A
ขนาดไดรฟ์1 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.3 / 8 "
ความสูงของศีรษะ3 / 16 "
สไตล์หัวStandard
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความต้านแรงดึง116,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellB95
ไหล่ Dia.1 / 4 "
ไหล่ยาว1 / 8 "
ความอดทนความยาวไหล่+0.002 "
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-70 ถึง +250 F
ความยาวของเกลียว1 / 4 "
ขนาดเกลียว10-32
ชนิดภาพเขียนความแม่นยำในการล็อคตัวเอง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318156010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดรฟ์หัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะวัสดุนาที. ความต้านแรงดึงความแข็ง Rockwellไหล่ Dia.ไหล่ยาวราคา
RICHARD MANNO CO. สกรูไหล่ MSB4-6, M4 X 0.70 X 4 มม. ยาว 5Pk | AE9KHZ 6KE65 MSB4-62.5mm8mm4mmเหล็กสแตนเลส 41675,000 PSIC26 ถึง 324.987mm4mm฿2,184
RICHARD MANNO CO. MSB4-10 สกรูไหล่ M4 X 0.70 X 10 มม. ยาว 5Pk | AE9KJH 6KE73 MSB4-102.5mm8mm4mmเหล็กสแตนเลส 41675,000 PSIC26 ถึง 324.987mm10mm฿2,397
RICHARD MANNO CO. สกรูไหล่ MSB4-12, M4 X 0.70 X 14มม. ยาว 5Pk | AE9KJM 6KE77 MSB4-122.5mm8mm4mmเหล็กสแตนเลส 41675,000 PSIC26 ถึง 324.987mm14mm฿2,105
RICHARD MANNO CO. MSB4-16 สกรูไหล่ M4 X 0.70 X 30 มม. ยาว 5Pk | AE9KJW 6KE85 MSB4-162.5mm8mm4mmเหล็กสแตนเลส 41675,000 PSIC26 ถึง 324.987mm30mm฿2,686
RICHARD MANNO CO. MSB4-18 สกรูไหล่ M5 X 0.80 X 5 มม. ความยาว 5Pk | AE9KKA 6KE89 MSB4-183mm10mm5mmเหล็กสแตนเลส 41675,000 PSIC26 ถึง 325.987mm5mm฿2,252
RICHARD MANNO CO. MSB4-20 สกรูไหล่ M5 X 0.80 X 8 มม. ยาว 5Pk | AE9KKE 6KE93 MSB4-203mm10mm5mmเหล็กสแตนเลส 41675,000 PSIC26 ถึง 325.987mm8mm฿2,378
RICHARD MANNO CO. สกรูไหล่ MSB4-22, M5 X 0.80 X 12มม. ความยาว 5Pk | AE9KKJ 6KE97 MSB4-223mm10mm5mmเหล็กสแตนเลส 41675,000 PSIC26 ถึง 325.987mm12mm฿2,432

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RICHARD MANNO CO. PAT4426 สกรูบ่า สแตนเลส ขนาด 10-32 X 1/8 5Pk
฿1,703 / แพ็ค