RITTAL 3320600 ตู้แช่เย็นขนาดเล็ก 10000 BtuH สูง 27 นิ้ว x กว้าง 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มินิชิลเลอร์ |
แอมป์ | 3.8/3.9 |
บีทูเอช | 10,000 |
ประเภทการควบคุม | ตัวควบคุมความสะดวกสบาย |
ความเย็น | 10000 บาท |
วิธีการทำความเย็น | น้ำ / ไกลคอล |
ความลึก | 25 " |
ความสูง | 27 " |
สีที่อยู่อาศัย | สีเทาอ่อน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าคาร์บอน |
Hz | 50/60 |
การติด | ไม่ได้ติดตั้ง |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | NEMA 12 |
ชนิดภาพเขียน | น้ำหรือน้ำ / ไกลคอล |
แรงดันไฟฟ้า | 400 |
ความกว้าง | 568699 " |
วิธีการเดินสายไฟ | สายเต็ม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 135 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 80.01 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 75.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 75.01 |
รหัส HS | 8418690180 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.