RIXSON 0608-ABACA Nh 90 โอเวอร์เฮดปกปิดอย่างใกล้ชิด
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ใกล้กว่า |
ประเภทแขน | การแสดงเดี่ยว |
สี | เงิน |
การส่งประตู | ไม่มีมือ |
เสร็จสิ้น | Chrome หมองคล้ำ |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 1 11 / 16 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 12 45 / 64 " |
สูงสุด ความสูงของประตู | 96 " |
สูงสุด เปิดประตู | องศา 90 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 44 " |
การติด | วงกบด้านข้างและจุดหมุนด้านล่าง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.92 |
รหัส HS | 8302413000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.