Rixson 994-a3 | ตัวปลดล็อคประตูแม่เหล็กติดผนังแบบปรับได้ | 4azr3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RIXSON 994-A3 ที่ปล่อยประตูแม่เหล็กแบบปรับได้ | AD6VRT 4AZR3

RIXSON 994-A3 ตัวปลดประตูแม่เหล็กติดผนังแบบปรับได้

In Stock
รายการ: AD6VRT รุ่น: 994-A3ข้ามอ้างอิง: 4AZR3
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
฿19,168 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดประตูแม่เหล็กไฟฟ้า Tri Volt
แอมป์วาด @ 12V0.04
แอมป์วาด @ 24V0.02
เสร็จสิ้นอลูมิเนียมพ่น
กำลังถือ (Lb. )50-55
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120VAC, 24VAC / DC, 12VDC
วัสดุอลูมิเนียม
กำลังเปิดการดำเนินการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า
พลังงานที่จำเป็น0.2A @ 120 VAC, 0.2A @ 24 VAC/DC
การฉายภาพจากผนัง3-3 / 4 นิ้ว
ชนิดภาพเขียนติดผนังปิดภาคเรียนปรับได้

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8505908000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความลึกของกระดอง (นิ้ว) (1-5 / 8)
  • ความยาวของกระดอง (นิ้ว) (4-5 / 8)
  • ความกว้างของกระดอง (นิ้ว) (2-3 / 4)
  • การฉายภาพรวม (นิ้ว) (4-1 / 8)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพลังงานที่จำเป็นชนิดภาพเขียนราคา
RIXSON 981-A3 Tri Volt Coil Magnetic Door Release B ถึง B | AD6VRY 4AZR8 981-A30.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A ที่ 120VACชั้นยึดกลับไปที่ประตูหลัง฿41,244

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RIXSON 994-A3 ตัวปลดประตูแม่เหล็กติดผนังแบบปรับได้
฿19,168 / หน่วย